SDN D125-04-32-LN08 Fraises-disques pour sciage et gorges

Réf.: L23980 1449
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MINI-TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1449
EAN / GTIN 7291075219272
Réf. fabricant 3104941

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 36 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 16, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Nombre de dents (NOF) 16, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 8 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 36 mm
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Nombre de dents (CICT) 16
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 16
  • Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 8 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

De la même série "MINI-TANGSLOT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier