SDN D063-04-22-LN08 Fraises-disques pour sciage et gorges

Réf.: L23980 1442
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
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
Série MINI-TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1442
EAN / GTIN 7291075219241
Réf. fabricant 3104938

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14.8 mm, Diamètre coupant (DC) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 32 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 6 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14.8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Diamètre moyeu (DHUB) 32 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 6 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

De la même série "MINI-TANGSLOT" Afficher tout