SPM D100-08-32R-CA Face Mills with Adjustable Cartridges for High Speed Machining of Aluminum Alloys, Cast Iron and Carbon Fiber

Réf.: L23980 1295
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ALUFRAISE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1295
EAN / GTIN 7291075272741
Réf. fabricant 3105477

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 102.5 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 100 mm, Longueur hors tout (OAL) 56 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 102.5 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 102.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 100 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CA-SPM-75RM
  • Longueur hors tout (OAL) 56 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier