SPM D160-12-40R-CA Face Mills with Adjustable Cartridges for High Speed Machining of Aluminum Alloys, Cast Iron and Carbon Fiber

Réf.: L23980 1022
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ALUFRAISE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1022
EAN / GTIN 7291075272796
Réf. fabricant 3106909

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 162 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Diamètre moyeu (DHUB) 160 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 162 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 162 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 160 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CA-SPM-75RM
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier