HCM D20/.75-MMT12 Fraises hémisphériques en bout multifonctions avec interface filetée MULTI-MASTER.

Réf.: L23980 1285
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie BALLPLUS
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1285
EAN / GTIN 7291075199734
Réf. fabricant 3104223

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 18.5 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 13.4 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 48.8 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18.5 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 13.4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 15 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HBR D200-QF
  • Longueur hors tout (OAL) 48.8 mm
  • Couple (TQ) 12 Nxm

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout