HCC D1.0-R.156-QF IC908 Plaquettes avec 2 arêtes de coupe (effectives) pour épaulement, rainurage, perçage et dégagement d'angle

Réf.: L23970 137
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série BALLPLUS
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23970 137
EAN / GTIN 7291075193572
Réf. fabricant 5604825

Description

Description:

Plaquettes de fraisage ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.579″ ,Épaisseur plaquette (S) 0.213″ ,Largeur plaquette (W1) 1″

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.156″
  • Longueur effective arête de coupe (LE): 0.579″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.579″
  • Plaquette défini angle (EPSR): 90 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S): 0.213″
  • Largeur plaquette (W1): 1″
  • Nombres d'arêtes de coupe: 2

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout