HBF D.75-QF IC908 Système de fraisage multifonctions BALLPLUS utilisé pour le copiage, le fraisage en pente, les parois verticales et les

Réf.: L23970 126
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série BALLPLUS
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23970 126
EAN / GTIN 7291075193725
Réf. fabricant 5604417

Description

Description:

Plaquettes de fraisage ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1/2″ ,Épaisseur plaquette (S) 0.183″

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 3/8″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/2″
  • Épaisseur plaquette (S): 0.183″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.008 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Nombres d'arêtes de coupe: 2

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout