HBR D.38-QF IC908 Plaquettes de copiage hémisphérique sur 220° pour ébauche et semi-finition, pour fraisage de pentes en descente ou en remontée et les dégagements d'angles

Réf.: L23970 123
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série BALLPLUS
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23970 123
EAN / GTIN 7291075193626
Réf. fabricant 5604413

Description

Description:

Plaquettes de fraisage ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.26″ ,Épaisseur plaquette (S) 0.09″

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.19″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.26″
  • Épaisseur plaquette (S): 0.09″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.008 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Nombres d'arêtes de coupe: 2

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout