HFHR 25.4-25-4T12 Porte-outils monobloc pour usinages frontaux, Dmin. 25 mm.

Réf.: L23920 751
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 751
EAN / GTIN 7291075091861
Réf. fabricant 2500195

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.47″ ,Largeur de coupe (CW) 0.157″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.189″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.157″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX): 1.14″
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 0.98″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.47″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe (CW): 0.157″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.189″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.157″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.02″
  • Longueur tête (LH): 1.54″
  • Longueur hors tout (OAL): 6″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″

De la même série "HELIFACE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier