HGHR 1010-12-3T6 Porte-plaquettes monoblocs pour gorges frontales et dressage de face. DAXN 12 mm

Réf.: L23920 1029
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1029
EAN / GTIN 7291075112009
Réf. fabricant 2500584

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 16 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 12 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 9.5 mm
  • Longueur tête (LH) 19 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 10 mm
  • Largeur attachement (B) 10 mm

De la même série "HELIFACE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier