Description:
Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.8 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 34 mm
- Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 29 mm
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Largeur de coupe (CW) 4 mm
- Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.8 mm
- Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
- Dimension fonctionnelle (WF) 20.6 mm
- Longueur tête (LH) 39 mm
- Longueur hors tout (OAL) 140 mm
- Hauteur attachement (H) 20 mm
- Largeur attachement (B) 20 mm