HFHL 25-50-6T25 Porte-outils monoblocs pour usinages frontaux, Dmin. 26 mm.

Réf.: L23920 1870
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1870
EAN / GTIN 7291075033694
Réf. fabricant 2500285

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Largeur de coupe (CW) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 70 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 50 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 6 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 26.4 mm
  • Longueur tête (LH) 44 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

De la même série "HELIFACE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier