HGAIR 45-3T10 Adaptateurs pour gorges frontales intérieures et dressage de face

Réf.: L23920 1722
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1722
EAN / GTIN 7291075106619
Réf. fabricant 2500719

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 56 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 65 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 45 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 10.3 mm
  • Longueur tête (LH) 22 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 56 mm

De la même série "HELIFACE" Afficher tout