TNFFA 60R-6IQ Lames renforcées pour gorges frontales

Réf.: L23920 1456
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIP Face Machining Line
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1456
EAN / GTIN 7291075311136
Réf. fabricant 2302837

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 28 mm, Largeur de coupe (CW) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 80 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 60 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 28 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 6 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 10.2 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

De la même série "TANG-GRIP Face Machining Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier