TNFFA 40R-3IQ Lames renforcées pour gorges frontales

Réf.: L23920 2628
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
    Série TANG-GRIP Face Machining Line
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23920 2628
    EAN / GTIN 7291075310900
    Réf. fabricant 2302558

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 23 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 46 mm
    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 40 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 23 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur de coupe (CW) 3 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 9.5 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
    • Hauteur attachement (H) 32 mm

    De la même série "TANG-GRIP Face Machining Line" Afficher tout