HFHL 25.4-30-3T12 Porte-outils monobloc pour usinages frontaux, Dmin. 25 mm.

Réf.: L23920 1241
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1241
EAN / GTIN 7291075091779
Réf. fabricant 2500092

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.47″ ,Largeur de coupe (CW) 0.118″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX): 1-1/2″
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 1.18″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.47″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Largeur de coupe (CW): 0.118″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.02″
  • Longueur tête (LH): 1-1/2″
  • Longueur hors tout (OAL): 6″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″

De la même série "HELIFACE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier