Description:
Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.236″ ,Largeur de coupe (CW) 0.118″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.126″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.118″ ,Longueur hors tout (OAL) 5″
Caractéristique(s):
- Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX): 0.98″
- Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 0.63″
- Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.236″
- Sens (HAND): Right Hand
- Largeur de coupe (CW): 0.118″
- Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.126″
- Largeur de coupe minimum (CWN): 0.118″
- Dimension fonctionnelle (WF): 0.37″
- Longueur tête (LH): 3/4″
- Longueur hors tout (OAL): 5″
- Hauteur attachement (H): 3/8″
- Largeur attachement (B): 3/8″