H606 RXCU 43-AXMP IC330 Plaquettes double face avec six arêtes de coupe de rayon .250″, pour le fraisage de profils

Réf.: L23910 1376
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
    Série HELIDO Round H606 Line
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23910 1376
    EAN / GTIN 7291075322316
    Réf. fabricant 5667114

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage ,Diamètre cercle inscrit (IC) 0.51″ ,Épaisseur plaquette (S) 0.236″

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE): 1/4″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Diamètre cercle inscrit (IC): 0.51″
    • Épaisseur plaquette (S): 0.236″
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.016 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.004 ″/tooth
    • Nombres d'arêtes de coupe: 6

    De la même série "HELIDO Round H606 Line" Afficher tout