SDHT 100408-PDEN IC5820 Square Inserts for Machining Titanium, High Temperature Alloys and Stainless Steel

Réf.: L23910 1318
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série XQUAD
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 1318
EAN / GTIN 7291075359961
Réf. fabricant 3305260

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Diamètre cercle inscrit (IC) 10 mm, Longueur plaquette (INSL) 10 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 10 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 10 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

De la même série "XQUAD" Afficher tout