SDHX 120508-PD-N IC5820 Plaquettes carrées pour l'usinage du titane, des alliages réfractaires et des aciers inoxydables

Réf.: L23910 1312
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série XQUAD
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 1312
EAN / GTIN 7291075388121
Réf. fabricant 3305229

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.94 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.94 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

De la même série "XQUAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier