Chiffons d’essuyage WypAll® X80 Brag Box W

Réf.: GG9288 W
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (CHF 0,40 / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant Chiffons d´essuyage X80 - Brag Box
    Convient pour le nettoyage oui
    Feuille détachable 200
    Largeur 282 mm
    Longueur 427 mm
    Couleur Bleu acier
    humide non
    Poids 2 kg
    Type de produit Serviettes en papier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG9288 W

    Description

    Exécution:

    La gamme WypAll® X80 a été spécialement conçue pour les tâches d’essuyage difficiles sur des surfaces rugueuses, notamment lorsque la résistance au déchirement et la masse sont des exigences essentielles. Les chiffons WypAll® X80 ne se déchirent pas et conservent durablement leur qualité et leur taille. 70% des utilisateurs ont été impressionnés par la résistance de ces chiffons. Trois fois plus d’utilisateurs les ont préférés aux chiffons classiques. En tant que leader du marché en matière de résistance au déchirement, nous souhaitons vous aider à augmenter votre productivité et votre efficacité, tout en réduisant les déchets en proposant un chiffon propre et fiable qui peut être utilisé plus longtemps. Grâce à la technologie Hydroknit™ avancée, chaque chiffon est très résistant, extrêmement absorbant et ne se déchire pas. Idéal pour une utilisation dans la fabrication industrielle.

    Caractéristique(s):

    Contenu: 5 paquets

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier