Chiffons d’essuyage WypAll® X80 Brag Box, Type: W

Réf.: 089288 W
(CHF 0,56 / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Chiffons d’essuyage X80 - Brag Box
Convient pour le nettoyage oui
Feuille détachable 200
Largeur 282 mm
Longueur 427 mm
Couleur Bleu acier
humide non
Poids 2 kg
Type de produit Serviettes en papier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 089288 W
EAN / GTIN 5033848041961
Réf. fabricant 8294

Description

Exécution:

La gamme WypAll® X80 a été spécialement conçue pour les tâches d’essuyage difficiles sur des surfaces rugueuses, notamment lorsque la résistance au déchirement et la masse sont des exigences essentielles. Les chiffons WypAll® X80 ne se déchirent pas et conservent durablement leur qualité et leur taille. 70% des utilisateurs ont été impressionnés par la résistance de ces chiffons. Trois fois plus d’utilisateurs les ont préférés aux chiffons classiques. En tant que leader du marché en matière de résistance au déchirement, nous souhaitons vous aider à augmenter votre productivité et votre efficacité, tout en réduisant les déchets en proposant un chiffon propre et fiable qui peut être utilisé plus longtemps. Grâce à la technologie Hydroknit™ avancée, chaque chiffon est très résistant, extrêmement absorbant et ne se déchire pas. Idéal pour une utilisation dans la fabrication industrielle.