{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Base chimique | Méthacrylates | |
Viscosité dynamique | 1 500 mPas - 4 000 mPas | |
Densité | 1,08 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 180 °C | |
Maniabilité après | 5 min - 15 min | |
Utilisable après | 3 h - 6 h | |
Propriété | fluorescent sous la lumière UV; étanche; résistant aux vibrations | |
Durabilité | GARANT GreenPlus | |
pour matériau | Métallurgie | |
pour applications | Produits d'étanchéité pour filetages; Utilisation universelle; Surfaces huileuses | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M36 | |
Classe de résistance | Moyen | |
Couple initial de décollement min. | 15 Nm - 25 Nm | |
Démontage | avec outil normal | |
Couleur | bleu | |
Contenance | 50 ml | |
Température de stockage | 5 °C - 23 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
Série | GreenPlus | |
Type de produit | Freins filets |
Référence article | GG8061 50 | |
EAN / GTIN | 4067263137207 | |
Réf. fabricant | GG8061 50 |