Freins-filets 2GP43 50 ml

Réf.: 088061 50
(CHF 74,30 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix unitaire TTC
  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Base chimique Méthacrylates
    Viscosité dynamique 1 500 mPas - 4 000 mPas
    Densité 1,08 g/cm3
    Forme liquide
    Point d'éclair 100 °C
    Plage de températures -55 °C - 180 °C
    Maniabilité après 5 min - 15 min
    Utilisable après 3 h - 6 h
    Propriété résistant à l’huile; résistant à l’huile; résistant aux vibrations
    Durabilité GARANT GreenPlus
    pour matériau Métallurgie
    pour applications Produits d'étanchéité pour filetages; Utilisation universelle; Surfaces huileuses
    Pour tailles de filetages M jusqu'à M36
    Classe de résistance Moyen
    Couple initial de décollement min. 15 Nm - 25 Nm
    Démontage avec outil normal
    Couleur Bleu
    Contenance 50 ml
    Température de stockage 5 °C - 23 °C
    Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
    Série GreenPlus
    Type de produit Freins-filets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 088061 50
    EAN / GTIN 4062406423414
    Réf. fabricant 088061 50

    Description

    Exécution:

    L’utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les freins filets anaérobies à un composant conviennent à tous les systèmes et toutes les formes de filetage. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.
    Type 2GP43: résistance moyenne. Assure une fermeture étanche pour de nombreux types de vissages. Résistance élevée aux vibrations. Durcissement rapide pour un grand nombre de métaux ferreux. Compatibilité améliorée avec l’huile.

    Utilisation:

    Serrage faible − Desserrage possible avec un outil normal. Serrage moyen − Desserrage encore possible avec un outil normal. Serrage très fort − Desserrage uniquement possible avec un outil spécial pour par chauffage (>150 °C).

    Remarque(s):

    Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier