{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Grain | 320 | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ disque | 150 mm | |
Contenu | 300 | |
Nombre de trous d'aspiration | 15 | |
Machine motrice | Ponceuse excentrique | |
Vitesse de rotation maximale | 40 m/s | |
Type de produit | Disque abrasif auto-agrippant |
Référence article | GG5779 320 | |
EAN / GTIN | 4062406201869 | |
Réf. fabricant | GG5779 320 |