Disque abrasif auto-agrippant (A) 15 perforations 220

Réf.: GG5779 220
Fixer le prix 300 Unité (CHF 0,27 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Grain 220
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 150 mm
Contenu 300
Nombre de trous d'aspiration 15
Machine motrice Ponceuse excentrique
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG5779 220
EAN / GTIN 4062406201845
Réf. fabricant GG5779 220

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le revêtement anti-poussière empêche un encrassement précoce. Le dos du disque est pourvu de tissu auto-agrippant.
Disque abrasif auto-agrippant avec structure semi-ouverte, corindon (A).
Correspond à 567790.

Utilisation:

Sur ponceuses excentriques avec plateau-support auto-agrippant, p. ex. 567990 (aspiration possible). Produit universel pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin sur toutes les surfaces métalliques et plastiques, les systèmes de vernissage et le bois.
Produit universel pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin sur toutes les surfaces métalliques et
plastiques, les systèmes de vernissage et le bois.