{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ brosse D1 | 12 mm | |
Longueur totale L | 67 mm | |
⌀ virole D2 | 10 mm | |
Longueur virole L2 | 20 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 20 mm | |
Vitesse de rotation max. | 20 000 min-1 | |
Type de produit | Brosses pinceaux |
Référence article | GG5745 10X20 | |
EAN / GTIN | 4067263136262 | |
Réf. fabricant | GG5745 10X20 |