Disque à tronçonner INOX EXTRA MINCE 115/200

Réf.: GG5272 115/200
(CHF 1,36 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque / quantité Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: Droit
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: Rayon

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Spécification A60R-BF
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme Droit
⌀ disque 115 mm
Epaisseur de disque 1 mm
Contenu 200
⌀ alésage 22,23 mm
Pour épaisseurs de matériaux 3 mm - 5 mm
Angle d'attaque recommandé Rayon degré
Optimisé pour le matériau INOX
Machine motrice meuleuse d’angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG5272 115/200
EAN / GTIN 4067263136941
Réf. fabricant GG5272 115/200

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Type spécial pour l’INOX.
Nouvelle exécution hautes performances réalisée suivant une technologie ultra-moderne avec un net avantage de productivité et une excellente sensation de coupe. Performances de coupe accrues grâce aux faces latérales rugueuses auto-abrasives, excellente durée de vie, meilleur comportement d’attaque.
La faible épaisseur des disques permet un tronçonnage rapide, sans contrainte et un gain de temps important. Surfaces de coupe nettes, peu de bavures. Correspond au code art. 563272.

Spécification:

A60R-BF.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier