{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A46-BF | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | Droit | |
⌀ disque | 230 mm | |
Epaisseur de disque | 1,9 mm | |
Contenu | 100 | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Angle d'attaque recommandé | Rayon degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX | |
Machine motrice | meuleuse d’angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | GG5272 230/100 | |
EAN / GTIN | 4067263136996 | |
Réf. fabricant | GG5272 230/100 |