Disque à tronçonner pour l’acier EXTRA MINCE, ⌀ disque / quantité: 230/100

Réf.: GG5262 230/100
Nouveau produit
(CHF 2,77 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque / quantité Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Forme: Droit
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: Rayon
  • Optimisé pour le matériau: Acier

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif A
Spécification A46S-BF
Forme 41
Forme Droit
⌀ disque 230 mm
Epaisseur de disque 1,9 mm
Contenu 100
⌀ alésage 22,23 mm
Pour épaisseurs de matériaux 5,7 mm - 9,5 mm
Angle d'attaque recommandé Rayon degré
Optimisé pour le matériau Acier
Machine motrice meuleuse d’angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 6 600 min-1
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG5262 230/100
EAN / GTIN 4067263136934
Réf. fabricant GG5262 230/100

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nouvelle exécution hautes performances réalisée suivant une technologie ultra-moderne avec un net avantage de productivité et une excellente sensation de coupe. Performances de coupe accrues grâce aux faces latérales rugueuses auto-abrasives, excellente durée de vie, meilleur comportement d’attaque.
La faible épaisseur des disques permet un tronçonnage rapide, sans contrainte et un gain de temps important. Surfaces de coupe nettes, peu de bavures. Correspond au code art. 563262.
Type spécial pour l’acier, modèle hautes performances.

Spécification:

A46S-BF.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier