{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Grain abrasif corindon (A) | |
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A60S-BF | |
Forme | 41 | |
Forme | Droit | |
⌀ disque | 125 mm | |
Epaisseur de disque | 1 mm | |
Contenu | 250 | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 3 mm - 5 mm | |
Angle d'attaque recommandé | Rayon degré | |
Optimisé pour le matériau | Acier | |
Machine motrice | meuleuse d’angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 12 200 min-1 | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | GG5262 125/250 | |
EAN / GTIN | 4067263136910 | |
Réf. fabricant | GG5262 125/250 |