Foret hélicoïdal avec pointe étagée HSS-E INOX 4,9 mm

Réf.: GG4009 4,9
(CHF 4,46 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 338
  • Type: INOX
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 4,9 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 338
Type INOX
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue à trois méplats de serrage
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 44,7 mm
Longueur des goujures Lc 52 mm
Longueur totale L 86 mm
⌀ queue Ds 4,9 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,08 mm/tr
Bague de couleur bleu
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG4009 4,9
EAN / GTIN 4067263133858
Réf. fabricant GG4009 4,9

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
35
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
Fonte GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Comme 114008.
Chanfreins nitrurés. Particulièrement stable et robuste grâce au diamètre d’âme renforcé. Taillés avec une grande précision de concentricité. Affûtage au sommet précis. Queue six-pans pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors.
  • Idéal pour la réalisation de perçages précis dans des tôles, tubes et profilés.
  • Pré-perçage sûr sans centrage ni pointage, même sur des surfaces bombées, grâce à l’affûtage de pointe innovant.
  • Perçage en biais possible sans problème après pénétration du premier étage de la pointe du foret dans le matériau.
  • Perçage avec un effort considérablement réduit par rapport aux forets HSS standard DIN338 – jusqu’à un diamètre de 13 mm directement sur une perceuse-visseuse sans fil.
  • Liaison mécanique stable et sûre dans un mandrin à 3 mors.
  • Utilisation universelle dans un large éventail de matériaux, y compris le plastique, le bois et l’acrylique sans arrachement ni éclats.
  • Pas de vibrations ni d’accrochage du foret, même dans les matériaux minces.
  • Sortie d’alésage sans bavures.
  • Idéal pour le perçage de boulons et de rivets.

Avec géométrie de coupe spéciale également pour une utilisation dans les aciers inoxydables.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier