Fraise carbure monobloc 16 mm

Réf.: GG3618 16
Fixer le prix 5 Unité (CHF 92,60 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 6

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 16 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h10
    Nombre de dents Z 6
    Angle d'hélice 45 degré
    Direction de l'approche horizontal
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,1×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 32 mm
    Longueur totale L 92 mm
    ⌀ queue Ds 16 mm
    Angle du chanfrein de bec 90 degré
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,089 mm
    Bague de couleur Sans
    Contenu 5
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG3618 16
    EAN / GTIN 4062406199364
    Réf. fabricant GG3618 16

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    160
    Acier < 750 N/mm²
    P
    140
    Acier < 900 N/mm²
    P
    120
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    100
    Acier < 55 HRC
    H
    70
    Acier < 60 HRC
    H
    60
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Version:

    Extremely smooth cutting action due to 6 teeth.
    Very sturdy version with strengthened core.
    Same as No. 203618.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier