VHM-frees 12 mm

Réf.: GG3618 12
Fixer le prix 5 Stuk (39,00 € / 1 Stuk)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 6

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 12 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h10
    Nombre de dents Z 6
    Angle d'hélice 45 degré
    Direction de l'approche horizontal
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,1×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 26 mm
    Longueur totale L 83 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Angle du chanfrein de bec 90 degré
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm
    Bague de couleur Sans
    Contenu 5
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG3618 12
    EAN / GTIN 4062406199357
    Réf. fabricant GG3618 12

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    160
    Acier < 750 N/mm²
    P
    140
    Acier < 900 N/mm²
    P
    120
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    100
    Acier < 55 HRC
    H
    70
    Acier < 60 HRC
    H
    60
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Uitvoering:

    Dankzij 6 tanden extreem geluidsarm frezend.
    Zeer robuuste uitvoering door versterkte kern.
    Als nr. 203618.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange