Plaquette de tronçonnage neutre 3,1/50

Réf.: GG2715 3,1/50
Fixer le prix 50 Unité (CHF 4,40 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) / Quantité Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nuance HBX25
    Quantité 50
    Application principale P
    Application secondaire M
    Rayon d'angle R 0,2 mm
    Tolérance largeur gorge w ±0,1 mm
    Avance f 0,1 mm/tr
    Contenu 273010 3,1
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG2715 3,1/50
    EAN / GTIN 4067263096733
    Réf. fabricant GG2715 3,1/50

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    120
    Acier < 750 N/mm²
    P
    100
    Acier < 900 N/mm²
    P
    90
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Fonte GG(G)
    K
    80
    Continue
     
    à sec
     

    Description

    Adapté(s) pour:

    Lame de rainurage 273000.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier