{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HBX25 | |
Quantité | 30 | |
Application principale | P | |
Application secondaire | M | |
Rayon d'angle R | 0,2 mm | |
Tolérance largeur gorge w | ±0,1 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr | |
Contenu | 273010 3,1 | |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
Référence article | GG2715 3,1/30 | |
EAN / GTIN | 4067263096726 | |
Réf. fabricant | GG2715 3,1/30 |