{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HB7310 | |
Brise-copeaux | AM | |
Quantité | 30 | |
Prof. coupe ap | 0,55 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 250 mm/min - 600 mm/min | |
Contenu | 261459 HB7310 | |
Code ISO plaquette | VCGT160408 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG2689 160408/30 | |
EAN / GTIN | 4067263098751 |