Pack promotionnel Plaquette de tournage pour semi-finition VCGT, Réf. / Quantité: 160404/50

Réf.: GG2689 160404/50
Fixer le prix 50 Unité (CHF 9,68 / 1 Unité)
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
Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7310
Brise-copeaux AM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,25 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 250 mm/min - 600 mm/min
Sommaire 261458 HB7310
Code ISO plaquette VCGT160404
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2689 160404/50
EAN / GTIN 4067263098744
Réf. fabricant GG2689 160404/50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier