{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Soort | HB7130-2 | |
Spaanbreker | VM | |
Aantal | 30 | |
Snijdiepte ap | 0,15 mm - 2,75 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 mm/min - 170 mm/min | |
Inhoud | 260458 HB7130-2 | |
ISO-code wisselplaat | DCMT11T302 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Référence article | GG2648 11T302/30 | |
EAN / GTIN | 4067263096375 | |
Réf. fabricant | GG2648 11T302/30 |