Plaquette de tournage pour semi-finition DCMT, HB7130-2, Réf. / Quantité: 070202/50

Réf.: GG2648 070202/50
Fixer le prix 50 Unité (CHF 4,53 / 1 Unité)
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
Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7130-2
Brise-copeaux VM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,15 mm - 1,75 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 mm/min - 170 mm/min
Contenu 260449 HB7130-2
Code ISO plaquette DCMT070202
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2648 070202/50
EAN / GTIN 4067263096344
Réf. fabricant GG2648 070202/50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier