Plaquette de tournage pour semi-finition KNUX 160410L/50

Réf.: GG2583 160410L/50
Remise
429,00 CHF
Fixer le prix 30 Unité (CHF 11,80 / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7130-2
Brise-copeaux VM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,65 mm - 4 mm
Avance f 0,25 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 85 mm/min - 210 mm/min
Contenu 251038 HB7130-2
Code ISO plaquette KNUX160410
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2583 160410L/50
EAN / GTIN 4067263094548
Réf. fabricant GG2583 160410L/50

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier