{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HB7130-2 | |
Brise-copeaux | VM | |
Quantité | 30 | |
Prof. coupe ap | 0,35 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,25 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 85 mm/min - 210 mm/min | |
Contenu | 251032 HB7130-2 | |
Code ISO plaquette | KNUX160405 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG2583 160405L/30 | |
EAN / GTIN | 4067263094494 | |
Réf. fabricant | GG2583 160405L/30 |