Plaquette de tournage pour semi-finition DNMG 150612/30

Réf.: GG2577 150612/30
Fixer le prix 30 Unité (CHF 9,38 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7130-2
Brise-copeaux VM
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,8 mm - 3,75 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 mm/min - 170 mm/min
Contenu 250764 HB7130-2
Code ISO plaquette DNMG150612
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2577 150612/30
EAN / GTIN 4067263094319
Réf. fabricant GG2577 150612/30