Plaquette de tournage pour semi-finition DNMG 110408/50

Réf.: GG2577 110408/50
Fixer le prix 50 Unité (CHF 7,85 / 1 Unité)
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
Nuance HB7130-2
Brise-copeaux VM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,55 mm - 2,75 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 mm/min - 170 mm/min
Contenu 250754 HB7130-2
Code ISO plaquette DNMG110408
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2577 110408/50
EAN / GTIN 4067263094265
Réf. fabricant GG2577 110408/50

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Réf. / Quantité Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier