Plaquette de tournage pour semi-finition CNMG 120404/30

Réf.: GG2573 120404/30
Fixer le prix 30 Unité (CHF 4,55 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HBT130
Brise-copeaux MM
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,25 mm - 4,25 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 90 mm/min - 135 mm/min
Contenu 250196 HBT130
Code ISO plaquette CNMG120404
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2573 120404/30
EAN / GTIN 4067263093954
Réf. fabricant GG2573 120404/30

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange