Plaquette de tournage pour semi-finition CNMG 09T304/50

Réf.: GG2573 09T304/50
Nouveau produit
Fixer le prix 50 Unité (CHF 2,92 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HBT130
Brise-copeaux MM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,25 mm - 3,25 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 90 mm/min - 135 mm/min
Contenu 250188 HBT130
Code ISO plaquette CNMG09T304
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2573 09T304/50
EAN / GTIN 4067263093947
Réf. fabricant GG2573 09T304/50

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier