Plaquette de tournage pour semi-finition CNMG 160612/30

Réf.: GG2527 160612/30
Fixer le prix 30 Unité (CHF 13,23 / 1 Unité)
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
Nuance HB7020
Brise-copeaux SM
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,8 mm - 5,5 mm
Avance f 0,25 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 130 mm/min - 280 mm/min
Contenu 250170 HB7020
Code ISO plaquette CNMG160612
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2527 160612/30
EAN / GTIN 4067263092391
Réf. fabricant GG2527 160612/30

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Réf. / Quantité Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier