{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HB7020 | |
Brise-copeaux | SM | |
Quantité | 30 | |
Prof. coupe ap | 0,8 mm - 4,25 mm | |
Avance f | 0,25 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Contenu | 250160 HB7020 | |
Code ISO plaquette | CNMG120412 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG2527 120412/30 | |
EAN / GTIN | 4067263092339 | |
Réf. fabricant | GG2527 120412/30 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |