Fraise carbure monobloc 8 mm

Réf.: GG2241 8
Fixer le prix 5 Unité (CHF 21,80 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 8 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 3
    Angle d'hélice 45 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 16 mm
    Longueur totale L 63 mm
    ⌀ queue Ds 8 mm
    Angle du chanfrein de bec 90 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,03 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,04 mm
    Bague de couleur Sans
    Contenu 5
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG2241 8
    EAN / GTIN 4062406198961
    Réf. fabricant GG2241 8

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    170
    Alu (à copeaux courts)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    105
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Avec dépouille excentrée etpolissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.
    Comme 202241.

    Utilisation:

    Pour l'ébauche et la finition.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier