Fraise carbure monobloc 16 mm

Réf.: GG2241 16
Fixer le prix 5 Unité (CHF 73,10 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 16 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 3
    Angle d'hélice 45 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 32 mm
    Longueur totale L 92 mm
    ⌀ queue Ds 16 mm
    Angle du chanfrein de bec 90 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,065 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,09 mm
    Bague de couleur Sans
    Contenu 5
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG2241 16
    EAN / GTIN 4062406198992
    Réf. fabricant GG2241 16

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    170
    Alu (à copeaux courts)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    105
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Avec dépouille excentrée etpolissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.
    Comme 202241.

    Utilisation:

    Pour l'ébauche et la finition.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange